Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal3/4 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/16 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- GradoMuy fino
- Número de grano150.0
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 6A2C
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 6
Descripción general
- El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
- Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
- Copa recta