Motion
81549420

Made in USA
81549420

5/32 x 2.95" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 0.6"; diámetro del eje de 0.15"; ranura excéntrica
Artículo MI #11706734
No. Fabricante 81549420
Precio16.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81549420

5/32 x 2.95" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 0.6"; diámetro del eje de 0.15"; ranura excéntrica
Artículo MI #11706734
No. Fabricante 81549420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.150 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.60 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    5/32 pulg.
  • Longitud del regazo
    2.95 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Tipo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
81549420 81549420 5/32" SELECT BARREL LA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo