Motion
82021601

Made in USA
82021601

0.216" Escariador de mandril de 4 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 1-1/4" Longitud de canal, 5" OAL
Artículo MI #11706875
No. Fabricante 82021601
Precio144.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82021601

0.216" Escariador de mandril de 4 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 1-1/4" Longitud de canal, 5" OAL
Artículo MI #11706875
No. Fabricante 82021601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2160 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
82021601 82021601 .216 RE CON TAPÓN DE CARBURO
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"