Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Fresa de tamaño superior e inferiorNo
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la fresa0.2800 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Escariador de pasador de agujaNo
- Tipo de canalRecto
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de canales8
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe 0.0003 a -0.0000 pulg.
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
- Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.