Especificaciones
Dimensiones
- Altura real17-3/8 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg.
- Clasificación MERV10
- Altura total nominal18 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Detalles
- Profundidad real3-3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM1875
- Material del filtroSintético
- Tipo de filtroPlegado
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorCartón
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 fpm
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioSintético
- MERV10
- Profundidad total nominal4 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas55
- Pliegues por pie cuadrado15
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012