Motion
82272774

Made in USA
82272774

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC n.o 2-56 ; Acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento, 3/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11707150
No. Fabricante 82272774
Precio1.30 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82272774

Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC n.o 2-56 ; Acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento, 3/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11707150
No. Fabricante 82272774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.30 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Longitud  
    5/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M2.5x0,45 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    16995-3d
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
82272774 82272774 2-56 X 3/8" 18-8 SS MI
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo