Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarMS 35307-309D
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
82274895 82274895 1/4-20 X 1-1/8 18-8 SS
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.