Motion
82274911

Made in USA
82274911

1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11707177
No. Fabricante 82274911
Precio3.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82274911

1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11707177
No. Fabricante 82274911

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    MS 35307-312D
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
82274911 82274911 1/4-20 X 1-1/2 18-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo