Motion
82275066

Made in USA
82275066

5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 1/2" Hex
Artículo MI #11707191
No. Fabricante 82275066
Precio7.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82275066

5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 1/2" Hex
Artículo MI #11707191
No. Fabricante 82275066

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    MS 35307-340D
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
82275066 82275066 5/16-18 X 2" 18-8 SS M
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo