Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarMS 34307-341D
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
82275074 82275074 5/16-18 X 2-1/4 18-8SS
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.