Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.4050 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.4130 pulg.
- Espesor máximo0.0800 pulg.
- Diámetro exterior0.8120 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.8050 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0510 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.007 a 0.015 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.