Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5070 pulg.
- Espesor máximo0.1040 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.2430 pulg.~
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.0640 pulg.
Details
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.007 a 0.030 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
82294661 82294661 .507ID .064THK(25PK) M
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.