Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5620 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5690 pulg.
- Espesor máximo0.1320 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.3670 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.0860 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.007 a 0.030 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.