Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior0.8120 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.8340 pulg.
- Espesor máximo0.1600 pulg.
- Diámetro exterior1.4690 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.4620 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.1080 pulg.
Details
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.007 a 0.030 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.007 a 0.030 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
82294711 82294711 .834ID .108THK(10PK) M
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.