Motion
82294752

Made in USA
82294752

Tornillo de 1", 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 1.062" de D.I. x 2" de D.E., 0.108" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11707209
No. Fabricante 82294752
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82294752

Tornillo de 1", 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 1.062" de D.I. x 2" de D.E., 0.108" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11707209
No. Fabricante 82294752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0620 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.0840 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.9930 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.1080 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS15795
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.007 a 0.030 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.007 a 0.030 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
82294752 82294752 1.084ID .108THK(1PK) M
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo