Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.0620 pulg.
- Rango de diámetro interior~1.0840 pulg.
- Espesor máximo0.1920 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Rango de diámetro exterior2.4930 pulg.~
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.1360 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS15795
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.007 a 0.030 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.007 a 0.030 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.