Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal9/16 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarMS 35307-365D
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.