Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarMS 35307-411D
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.