Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarMS 35307-419D
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
82332867 82332867 1/2-13 X 3" 18-8 SS MI
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.