Motion
82332883

Made in USA
82332883

5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 15/16" Hex
Artículo MI #11707233
No. Fabricante 82332883
Precio21.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82332883

5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 15/16" Hex
Artículo MI #11707233
No. Fabricante 82332883

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    MS 35307-462D
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
82332883 82332883 5/8-11 X 1-1/2 18-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo