Motion
82332958

Made in USA
82332958

3/4-10 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 1-1/8" Hex
Artículo MI #11707238
No. Fabricante 82332958
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82332958

3/4-10 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2" de longitud; Acero inoxidable de grado 18-8 , sin recubrimiento, 1-1/8" Hex
Artículo MI #11707238
No. Fabricante 82332958
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    MS 35307-487D
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
82332958 82332958 3/4-10 X 2" 18-8 SS MI
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo