Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarMS 35308-414D
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.