Motion
82428848

Made in USA
82428848

Respaldo adhesivo de lámina de silicona naranja-roja de 12" x 12" x 1/16", 35 a 45 Shore A, resistencia a la tracción de 650 psi, -60 a 600°F
Artículo MI #11707272
No. Fabricante 82428848
Precio177.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82428848

Respaldo adhesivo de lámina de silicona naranja-roja de 12" x 12" x 1/16", 35 a 45 Shore A, resistencia a la tracción de 650 psi, -60 a 600°F
Artículo MI #11707272
No. Fabricante 82428848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio177.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    650
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Naranja-Rojo
  • Durómetro Costa A
    35 - 45
  • Material
    Silicona
  • Temperatura máxima
    600.000 °F
  • Temperatura mínima
    -60.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
82428848 82428848 1/16"X12"X12" 40D HI T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo