Motion
82432154

Made in USA
82432154

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 3/16", rosca 1/4-28 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707284
No. Fabricante 82432154
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82432154

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 3/16", rosca 1/4-28 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707284
No. Fabricante 82432154
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 - 28 pulg.
  • Tamaño de la broca de herramienta
    3/16 pulg.

Detalles

  • Cuadrado del agujero
    0.1915 pulg.
  • Tipo de soporte
    Juego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
  • Compatibilidad de forma de broca de herramienta
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
82432154 82432154 1 1/2"LG 3/16"BARRA DE HERRAMIENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo