Motion
82432204

Made in USA
82432204

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 1/4", rosca 5/16-24 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707285
No. Fabricante 82432204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82432204

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 1/4", rosca 5/16-24 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707285
No. Fabricante 82432204
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 - 24 pulg.
  • Tamaño de la broca de herramienta
    1/4 pulg.

Detalles

  • Cuadrado del agujero
    0.2550 pulg.
  • Tipo de soporte
    Juego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
  • Compatibilidad de forma de broca de herramienta
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
82432204 82432204 2"LONG 1/4"TOOL BIT SQ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo