Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5/8 pulg.
- Diámetro exterior19/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 20 pulg.
- Tamaño de la broca de herramienta3/8 pulg.
Detalles
- Cuadrado del agujero0.3800 pulg.
- Tipo de soporteJuego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
- MaterialAcero
- Compatibilidad de forma de broca de herramientaRonda
Descripción general
- El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.