Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5/8 pulg.
- Diámetro exterior11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 20 pulg.
- Tamaño de la broca de herramienta7/16 pulg.
Detalles
- Cuadrado del agujero0.4425 pulg.
- Tipo de soporteJuego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
- Compatibilidad de forma de broca de herramientaRonda