Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5/8 pulg.
- Diámetro exterior25/32 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 18 pulg.
- Tamaño de la broca de herramienta1/2 pulg.
Detalles
- Cuadrado del agujero0.5050 pulg.
- Tipo de soporteJuego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
- Compatibilidad de forma de broca de herramientaRonda