Motion
82432311

Made in USA
82432311

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 5/8", rosca 3/4-16 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707290
No. Fabricante 82432311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82432311

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 5/8", rosca 3/4-16 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707290
No. Fabricante 82432311
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 16 pulg.
  • Tamaño de la broca de herramienta
    5/8 pulg.

Detalles

  • Cuadrado del agujero
    0.6300 pulg.
  • Tipo de soporte
    Juego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
  • Compatibilidad de forma de broca de herramienta
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
82432311 82432311 3 1/4"LG 5/8"BARRA DE HERRAMIENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo