Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad1 pulg.
- Diámetro exterior1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 14 pulg.
- Tamaño de la broca de herramienta3/4 pulg.
Detalles
- Cuadrado del agujero0.7550 pulg.
- Tipo de soporteJuego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
- Compatibilidad de forma de broca de herramientaRonda