Motion
82432410

Made in USA
82432410

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 7/8", rosca 1-14 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707292
No. Fabricante 82432410
Precio105.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82432410

Juego de barras de mandrinar de brocas de extremo simple y doble de 7/8", rosca 1-14 , compatible con brocas de herramienta redondas
Artículo MI #11707292
No. Fabricante 82432410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 14 pulg.
  • Tamaño de la broca de herramienta
    7/8 pulg.

Detalles

  • Cuadrado del agujero
    0.8800 pulg.
  • Tipo de soporte
    Juego de barras de mandrinar de puntas de herramienta de un solo extremo y de doble extremo
  • Compatibilidad de forma de broca de herramienta
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE HERRAMIENTA LG DE 82432410 82432410 4" Y 7/8" CUADRADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo