Especificaciones
Dimensiones
- Radio de la nariz1/64 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Altura del mango3/8 pulg.
- Ancho del mango3/8 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteMandrinado; biselado; cortes interrumpidos; torneado
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorBR-6
- Material de la boquillaDiamante
- Calidad del material de la boquillaDIAMANTE DE PCD
- Código de estilo de bit de herramientaBR
- Tipo de bit de herramientaTorneado de ángulo de ataque
Descripción general
- El diamante (PCD) es uno de los materiales abrasivos más duros
- Es resistente al desgaste y se utiliza comúnmente a altas velocidades de corte en metales no ferrosos.