Motion
82694241

Made in USA
82694241

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de torneado de ángulo de ataque, BL-6, Calidad PCD DIAMANTE
Artículo MI #11707301
No. Fabricante 82694241
Precio169.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82694241

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de torneado de ángulo de ataque, BL-6, Calidad PCD DIAMANTE
Artículo MI #11707301
No. Fabricante 82694241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio169.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    3/8 pulg.
  • Ancho del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado; biselado; cortes interrumpidos; torneado
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    BL-6
  • Material de la boquilla
    Diamante
  • Calidad del material de la boquilla
    DIAMANTE DE PCD
  • Código de estilo de bit de herramienta
    BL
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de ángulo de ataque

Descripción general

Descripción del fabricante
82694241 82694241 BL-6C 3/8X2 1/2 USA DI
  • El diamante (PCD) es uno de los materiales abrasivos más duros
  • Es resistente al desgaste y se utiliza comúnmente a altas velocidades de corte en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo