Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Altura del mango1/2 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteBisel; Roscado; Corte insuficiente; Ranurado en V
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorE-8
- Material de la boquillaDiamante
- Calidad del material de la boquillaDIAMANTE DE PCD
- Código de estilo de bit de herramientaE
- Tipo de bit de herramientaRoscado
Descripción general
- El diamante (PCD) es uno de los materiales abrasivos más duros
- Es resistente al desgaste y se utiliza comúnmente a altas velocidades de corte en metales no ferrosos.