Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca13/32 pulg.
- Tamaño de la broca0.1635 pulg.
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Clase de ajuste2B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.