Motion
82770207

Made in USA
82770207

1/4-20 UNC, H3, 2-1/2" OAL, 0.208" Diámetro de broca x 17/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 15/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad, acabado brillante, 2B
Artículo MI #11707320
No. Fabricante 82770207
Precio36.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82770207

1/4-20 UNC, H3, 2-1/2" OAL, 0.208" Diámetro de broca x 17/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 15/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad, acabado brillante, 2B
Artículo MI #11707320
No. Fabricante 82770207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    17/32 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.2080 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Clase de ajuste
    2B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
82770207 82770207 1/4-20X2-1/2" HSS USA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo