Motion
82771189

Made in USA
82771189

5/16-18 UNC, H3, 3" OAL, 0.266" Diámetro de broca x 11/16" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 1-1/8" Longitud de rosca, acero de alta velocidad, acabado brillante, 2B
Artículo MI #11707322
No. Fabricante 82771189
Precio129.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82771189

5/16-18 UNC, H3, 3" OAL, 0.266" Diámetro de broca x 11/16" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 1-1/8" Longitud de rosca, acero de alta velocidad, acabado brillante, 2B
Artículo MI #11707322
No. Fabricante 82771189

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio129.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.2660 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Clase de ajuste
    2B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
82771189 82771189 5/16-18X2-27/32" HSS U
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo