Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la broca0.4580 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- Clase de ajuste2B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
82774209 82774209 1/2-20X4-1/16" HSS USA
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.