Motion
82800020

Made in USA
82800020

1/8-27 NPTF, OAL de 2-7/8”, diámetro de broca de 0.339” x longitud de broca de 3/4”, combinación de broca y macho de roscar: 4 canales, longitud de rosca de 3/4”, acero de alta velocidad
Artículo MI #11707331
No. Fabricante 82800020
Precio166.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82800020

1/8-27 NPTF, OAL de 2-7/8”, diámetro de broca de 0.339” x longitud de broca de 3/4”, combinación de broca y macho de roscar: 4 canales, longitud de rosca de 3/4”, acero de alta velocidad
Artículo MI #11707331
No. Fabricante 82800020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio166.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.3390 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8-27

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
82800020 82800020 1/8-27X2-7/8" 4FL NPTF
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • NPTF (combustible cónico nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónicas estándar nacional americana Dryseal
  • No requieren un sellador debido al contacto metal con metal.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo