Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca7/8 pulg.
- Tamaño de la broca0.4375 pulg.
- Longitud total3-5/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-18
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
Descripción del fabricante
82800038 82800038 1/4-18X3-5/16"4FL NPTF
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- NPTF (combustible cónico nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónicas estándar nacional americana Dryseal
- No requieren un sellador debido al contacto metal con metal.