Motion
82811209

Made in USA
82811209

M3x0.50 Sistema métrico grueso, D3, 1-15/16" OAL, Diámetro de broca de 0.0984" x Longitud de broca de 5/16", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 3/4", Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 6H
Artículo MI #11707337
No. Fabricante 82811209
Precio33.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82811209

M3x0.50 Sistema métrico grueso, D3, 1-15/16" OAL, Diámetro de broca de 0.0984" x Longitud de broca de 5/16", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 3/4", Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 6H
Artículo MI #11707337
No. Fabricante 82811209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.0984 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50

Detalles

  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
82811209 82811209 M3X.5X1-15/16" HSS USA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo