Motion
82812553

Made in USA
82812553

M8x1.25 Sistema métrico grueso, D5, 3" OAL, Diámetro de broca de 17/64" x Longitud de broca de 11/16", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 1-1/8", Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 6H
Artículo MI #11707341
No. Fabricante 82812553
Precio59.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82812553

M8x1.25 Sistema métrico grueso, D5, 3" OAL, Diámetro de broca de 17/64" x Longitud de broca de 11/16", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 1-1/8", Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 6H
Artículo MI #11707341
No. Fabricante 82812553

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.2657 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
82812553 82812553 M8X1.25X2-27/32" HSS U
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo