Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje3/4 pulg.
- Diámetro de la hoja2-3/4 pulg.
Details
- Tipo de conexiónEje
- CaracterísticasTierra cóncava
- MaterialMetal duro integral
- Número de dientes72
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
83269258 83269258 2/3/4X.025X3/4 72T S/C
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.