Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la banda1/2 pulg.
- Ancho de banda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- GradoMulta
- Número de grano120
Descripción general
Descripción del fabricante
83830471 83830471 1/2X6 120G PAÑO DE A/A S
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
- Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
- Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.