Especificaciones
Dimensions
- Altura real23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
- Clasificación MERV11
- Altura total nominal24 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Details
- Profundidad real11-1/2 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM2000
- Tipo de filtroMinipliegue de banco en V
- Resistencia final a Fpm2 pulg.
- Material del bastidorPlástico
- Resistencia inicial a Fpm0.28 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 FPM
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioMicrofibra de vidrio
- Profundidad total nominal12 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas65
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Descripción general
Descripción del fabricante
85094340 85094340 4VS 24X24X12 DURAMAX M
- Minipliegue