Especificaciones
Dimensiones
- Altura real14-1/2 pulg.
- Anchura real19-1/2 pulg.
- Clasificación MERV13
- Altura total nominal15 pulg.
- Ancho total nominal20 pulg.
Detalles
- Profundidad real3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM625
- Tipo de filtroPliegues con reverso de alambre
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.26 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo300 FPM
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioSintético
- Profundidad total nominal1 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas80-85
- Pliegues por pie cuadrado15
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Gana puntos LEED