Motion
85094431

Made in USA
85094431

16 x 20 x 1", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 670 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707725
No. Fabricante 85094431
Price$37.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85094431

16 x 20 x 1", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 670 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707725
No. Fabricante 85094431

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$37.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura real
    15-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    13
  • Altura total nominal
    16 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Details

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    670
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.26 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    80-85
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
85094431 85094431 VERDE 13 16X20X1 MÚLTIPLE
  • Gana puntos LEED

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo