Especificaciones
Dimensions
- Altura real15-1/2 pulg.
- Anchura real24-1/2 pulg.
- Clasificación MERV13
- Altura total nominal16 pulg.
- Ancho total nominal25 pulg.
Details
- Profundidad real3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM840
- Material del filtroSintético
- Tipo de filtroPlegado
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.26 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo300 fpm
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioSintético
- MERV13
- Profundidad total nominal1 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas80-85
- Pliegues por pie cuadrado15
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012, UL 900
Descripción general
Descripción del fabricante
85094449 85094449 VERDE 13 16X25X1 MÚLTIPLE
- Gana puntos LEED