Motion
85094472

Made in USA
85094472

24 x 24 x 1", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 1,200 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707729
No. Fabricante 85094472
Price$49.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85094472

24 x 24 x 1", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 1,200 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707729
No. Fabricante 85094472

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$49.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura real
    23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
  • Anchura real
    23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
  • Clasificación MERV
    13
  • Altura total nominal
    24 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Details

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1200
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.26 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    80-85
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
85094472 85094472 VERDE 13 24X24X1 MÚLTIPLE
  • Gana puntos LEED

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo