Motion
85094548

Made in USA
85094548

16 x 25 x 2", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707736
No. Fabricante 85094548
Precio45.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
85094548

16 x 25 x 2", MERV 13, 80 a 85% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11707736
No. Fabricante 85094548

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    15-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    13
  • Altura total nominal
    16 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1400
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.29 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    80-85
  • Pliegues por pie cuadrado
    10
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
85094548 85094548 VERDE 13 16X25X2 MÚLTIPLE
  • Gana puntos LEED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo